{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC6025 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | VNMG 160404-M3M IC6025 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251850 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075307122 | |
Številka proizvajalca | 5560581 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Zvrst: IC6025
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
24,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
721 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
804 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Lomilec odrezkov | M3M | VM | VM | MM | VM |
Podajanje f | 0,07 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v |
Glavna uporaba | M | M | M | MF | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |