VNMG 160412, Zvrst: CA6525

Št. art.: 251826 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MS
Globina reza ap 0,75 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251826 CA6525
EAN/GTIN 4960664472178
Številka proizvajalca TJV07633

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VNMG 160412, Zvrst: CA6525

VNMG 160412, Zvrst: CA6525

po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
18,57 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,75 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 6,5 mm
Zvrst CA6525 HB7210-1
Glavna uporaba M K
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min 100 m/min - 450 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico