{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | IC8150 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | F3P | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,24 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 180 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Oznaka proizvajalca | VNMG 160404-F3P IC8150 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251790 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075326086 | |
Številka proizvajalca | 5560582 |