{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251732 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750022 | |
Številka proizvajalca | 251732 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
765 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Lomilec odrezkov | VS | VS | M |
Glavna uporaba | M | M | MF |