Nož za notranje struženje, jeklo 32/16 mm

Št. art.: 251729 32/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A32S MVZNR/L 16
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 48 mm
Srednji premik L3 30 mm
Višina vpenjanja L2 31 mm
Uporabna globina T 14 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Prevesna dolžina L1 96 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 4
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251729 32/16
EAN/GTIN 4045197868275
Številka proizvajalca 251729 32/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.