Nož za notranje struženje, jeklo 40/16 mm

Št. art.: 251720 40/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T MVPNR/L 16
Nastavitveni kot κ 117,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 38,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251720 40/16
EAN/GTIN 4045197867162
Številka proizvajalca 251720 40/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.