Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 251708 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MVPNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 41 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Nastavitveni kot κ 117,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251708 25/16
EAN/GTIN 4045197866998
Številka proizvajalca 251708 25/16

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.