{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7415-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TIS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251432 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749422 | |
Številka proizvajalca | 251432 HB7415-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 HB7415-1
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | kontinuirano |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 110 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |