{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Velikost ploščice | 22 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A40T PTFNR/L 22 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TN.. 2204.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 38,5 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
Podložna ploščica | 259031 10 | |
Kolenska ročica | 259015 2 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 2 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 251416 40/22 | |
EAN/GTIN | 4045197868305 | |
Številka proizvajalca | 251416 40/22 |