{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251266 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256579 | |
Številka proizvajalca | 251266 HBT130 |