{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251264 HBX020 | |
Številka proizvajalca | 251264 HBX020 |