{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 150612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251232 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780072 | |
Številka proizvajalca | 251232 HB7010-1 |