SNMG 120404 HB7140-2

Št. art.: 251222 HB7140-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,66 € / kos
  • od 10 kos
    10,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251222 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315155
Številka proizvajalca 251222 HB7140-2