SNMG 120404 PR015S

Št. art.: 251162 PR015S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst PR015S
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba S
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov MQ
    Globina reza ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
    Prevleka Megacoat Hard
    Število zamenljivih ploščic/rezil 8
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251162 PR015S
    EAN/GTIN 4960664837373
    Številka proizvajalca TLJ05226

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico