SNMG 120404 HBT020

Št. art.: 251160 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PF
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 330 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251160 HBT020
EAN/GTIN 4062406256562
Številka proizvajalca 251160 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.