{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7415 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | kontinuirano | |
Lomilec odrezkov | TIS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 70 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251142 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197816566 | |
Številka proizvajalca | 251142 HB7415 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7415
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
10,35 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7415 | HB7415-1 |
Lomilec odrezkov | TIS | TIS |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |