{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251142 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820617 | |
Številka proizvajalca | 251142 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni material | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | VS | MF | VS |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | M | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |