Držalo za zunanje struženje 32/15 mm

Št. art.: 251110 32/15
Popust
129,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSKNR/L 3232P15
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1506..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 37
Kolenska ročica 259015 12
Vijak kolenske ročice 259018 11
Garnitura vzmeti 259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 4
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251110 32/15
EAN/GTIN 4045197656735
Številka proizvajalca 251110 32/15

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico