{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25T CKUNR/L16 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | KNUX 1604.. R/L | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 36 mm | |
Srednji premik L3 | 20,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
Vpenjalna spona | 259038 16 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 3 | |
Garnitura vzmeti | 259044 3 | |
Pin | 259049 4 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 251017 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197711618 | |
Številka proizvajalca | 251017 25/16 |