Nož za notranje struženje, jeklo 32/16 mm

Št. art.: 251016 32/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A32U CKUNR/L16
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica KNUX 1604.. R/L
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
Višina vpenjanja L2 31 mm
Celotna dolžina L 350 mm
Podložna ploščica 259031 6
Vpenjalna spona 259038 17
Vijak za vpenjalno spono 259021 3
Vzmet 259046 3
Garnitura vzmeti 259044 3
Pin 259049 4
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251016 32/16
EAN/GTIN 4045197711588
Številka proizvajalca 251016 32/16

Opis

Opomba:

Uporabljajte z obračalno ploščico KNUX 1604..L.