Držalo za zunanje struženje 32/16 mm

Št. art.: 251009 32/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala CKJNR/L 3232P16
primerna obračalna rezalna ploščica KNUX 1604.. R/L
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 6
Vpenjalna spona 259038 17
Vijak za vpenjalno spono 259021 3
Vzmet 259046 3
Garnitura vzmeti 259044 3
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251009 32/16
EAN/GTIN 4045197654656
Številka proizvajalca 251009 32/16