{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | CKJNR/L 2525M16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | KNUX 1604.. R/L | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 4 | |
Vpenjalna spona | 259038 16 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 3 | |
Vzmet | 259046 3 | |
Garnitura vzmeti | 259044 3 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251008 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650672 | |
Številka proizvajalca | 251008 25/16 |