{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250864 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749972 | |
Številka proizvajalca | 250864 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
575 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
608 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM | HM |
Globina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm |
Zvrst | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Glavna uporaba | M | M | M | M |