{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC6015 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | M3M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | DNMG 150608-M3M IC6015 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250810 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075305111 | |
Številka proizvajalca | 5510232 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Zvrst: IC6015
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Lomilec odrezkov | M3M | VM |
Podajanje f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |