{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PS | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250798 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698301 | |
Številka proizvajalca | TAA02457 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 CA510
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
17,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
892 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Lomilec odrezkov | PS | SM |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |