{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA315 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | KG | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Podajanje f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250797 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799053 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Zvrst: CA315
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | prevlečeni | TiCN |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Zvrst | CA315 | HB7210-1 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |