{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 110404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250780 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256357 | |
Številka proizvajalca | 250780 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DNMG 110404, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
724 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Zvrst | HBT020 | HB7020 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |