{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250767 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197949097 | |
Številka proizvajalca | 250767 HB7035-1 |