DNMG 150612, Zvrst: HB7020

Št. art.: 250764 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,28 € / kos
  • od 10 kos
    14,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250764 HB7020
EAN/GTIN 4045197716514
Številka proizvajalca 250764 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DNMG 150612, Zvrst: HB7020

DNMG 150612, Zvrst: HB7020

po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,32 €
14,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,10 €
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm
Zvrst HB7020 HB7020
Lomilec odrezkov SM WSM
Glavna uporaba P P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico