DNMG 150604 HB7415-1

Št. art.: 250760 HB7415-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,98 € / kos
  • od 10 kos
    14,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
511 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150604
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7415-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba S
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov TIM
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 90 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250760 HB7415-1
    EAN/GTIN 4062406749354
    Številka proizvajalca 250760 HB7415-1

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico