Na voljo je alternativni izdelek:

DNMG 110404 HB7215

Št. art.: 250752 HB7215
Popust
10,70 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
8.389 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 110404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7215
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov GM
Toleranca M
Globina reza ap 1,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 180 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250752 HB7215
EAN/GTIN 4045197322418

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico