Izvijači z 2C-T ročajem 8 mm

Št. art.: 2507447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2507447
EAN/GTIN 4010886933084
Številka proizvajalca 2507447
L-število L60160 589

Opis

Opis:

Z luknjo za obešanje
Z dvema šestkotnima robovoma enake širine čez ploskve
Vanadijevo jeklo 61CrSiV5, kromirano, konica polirana

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Skupna širina [mm]: 140 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Dolžina rezila: 175 mm
  • Kratka dolžina rezila [mm]: 25
  • Material: Krom-silicij-vanadijevo jeklo 61CrSiV5
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 8
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico