DNMG 150608 CCX

Št. art.: 250697 CCX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,28 € / kos
  • od 10 kos
    15,23 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150608
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst CCX
    Rezalni material CERMET
    Prevleka prevlečeni
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov PP
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 210 m/min - 450 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250697 CCX
    EAN/GTIN 4960664900886

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico