{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 105 m/min - 510 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250697 CA515 | |
Številka proizvajalca | TAB02657 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 CA515
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CA515 | HB7010-1 |
Podajanje f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |