DNMG 150604, Zvrst: HB7415-1

Št. art.: 250658 HB7415-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,28 € / kos
  • od 10 kos
    14,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150604
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7415-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Globina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250658 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749323
Številka proizvajalca 250658 HB7415-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.