Nož za notranje struženje, jeklo 20/11 mm

Št. art.: 250626 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20Q PDUNR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 16 mm
Višina vpenjanja L2 19 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Kolenska ročica 259015 10
Vijak kolenske ročice 259018 12
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250626 20/11
EAN/GTIN 4045197650580

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki