Izvijači z zamikom z ročajem 2C-T 7 mm

Št. art.: 2505487
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2505487
EAN/GTIN 4010886933077
Številka proizvajalca 2505487
L-število L60160 588

Opis

Beschreibung:

  • Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtbreite [mm]: 140 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Klingenlänge: 175 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 25
  • Material: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
  • Oberfläche: chromatiert
  • Schlüsselweite [mm]: 7
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico