CNMM 160612, Zvrst: HB7120-1

Št. art.: 250458 HB7120-1
Popust
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,42 € 20,04 € / kos
  • od 10 kos
    7,85 € 16,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 160612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VR
Globina reza ap 2 mm - 8 mm
Podajanje f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 210 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250458 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819727
Številka proizvajalca 250458 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMM 160612, Zvrst: HB7120-1

CNMM 160612, Zvrst: HB7120-1

po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,04 €
9,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,70 €
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 160612 CNMM 160612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava Groba obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen
Podajanje f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Glavna uporaba M P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 210 m/min 100 m/min - 375 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico