CNMM 120416 HB7140-1

Št. art.: 250455 HB7140-1
Popust
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,70 € 10,50 € / kos
  • od 10 kos
    4,75 € 8,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
393 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 120416
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst HB7140-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VR
Globina reza ap 2 mm - 8 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250455 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928061
Številka proizvajalca 250455 HB7140-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.