CNMG 160616, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 250338 HB7010-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,40 € / kos
  • od 10 kos
    17,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160616
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SG
Globina reza ap 1,5 mm - 8 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 375 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250338 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779731
Številka proizvajalca 250338 HB7010-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 160616, Zvrst: HB7010-1

CNMG 160616, Zvrst: HB7010-1

po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava Gladilna obdelava
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen
Zvrst HB7010-1 HB7120-1
Lomilec odrezkov SG VG
Glavna uporaba P M
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico