CNMG 120412 HB7130-2

Št. art.: 250324 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.057 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VG
Globina reza ap 1,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250324 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406749927
Številka proizvajalca 250324 HB7130-2