{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250258 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197661562 | |
Številka proizvajalca | 250258 HBX020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608 Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX020
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
126,00 €
|
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
730 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Globina reza ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Zvrst | HBX020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Glavna uporaba | P | P | M | M | P | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |