{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MR | |
Globina reza ap | 2 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250221 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256265 | |
Številka proizvajalca | 250221 HBT130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 160612 HBT130
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
488 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,32 mm/v - 0,8 mm/v | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | M | P | M | K | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |