{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PR | |
Globina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250220 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256258 | |
Številka proizvajalca | 250220 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.678 kosov na zalogi
12,55 €
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 |
Glavna uporaba | P | P | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |