{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | WQ | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 430 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250215 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675388 | |
Številka proizvajalca | TAB00932 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 Wiper CA515
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.179 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Lomilec odrezkov | WQ | SM |
Glavna uporaba | P | P |