{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | CVD | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PS | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250210 CA025P | |
Številka proizvajalca | TMH00104 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |