20 mm (3/4″) vtičnica IMPACT SW.27 mm L.100 mm

Št. art.: 25020027
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 25020027
EAN/GTIN 4018754015832
Številka proizvajalca 25020027
L-število L60010 3518

Opis

Opis:

  • 3/4″ notranji kvadratni pogon
  • ISO 1711-2
  • Za električne izvijače
  • Dolga zasnova
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • d1: 43,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Dolžina [mm): 100 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/4″
  • t: 72,5 mm
  • Teža: 800 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 27 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico