{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250188 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256111 | |
Številka proizvajalca | 250188 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.153 kosov na zalogi
5,40 €
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Zvrst | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT130 |
Lomilec odrezkov | PM | SM | SM | VM | VM | SM | GM | MM |
Glavna uporaba | P | P | P | M | M | P | K | M |