{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | SP0819 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | S | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 4E | |
Globina reza ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 120 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 150 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250186 SP0819 | |
EAN/GTIN | 2050001938213 | |
Številka proizvajalca | 5653036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Zvrst: SP0819
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
788 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lomilec odrezkov | 4E | TIM |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |