CNMG 160608 HB7140-2

Št. art.: 250168 HB7140-2
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,04 € / kos
  • od 10 kos
    16,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160608
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250168 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314950
Številka proizvajalca 250168 HB7140-2

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico